曜日別特売

ドクターコート レディス長袖

ドクターコート レディス長袖 - 住商モンブランドクターコート レディス長袖 - 住商モンブランドクターコート レディス長袖 - 住商モンブランドクターコート レディス長袖 - 住商モンブラン

摩擦が少なくなめらかで、ウェア内の温度を快適に保ち、綿に比べてもすばやく汗や湿気を吸収し乾燥させます。制菌・透け防止・吸汗速乾・制電が付与された機能素材。シワになりにくいスタンダードなシングルボタンのドクターコート。エコマーク認定商品です。

混率(%)生地:ポリエステル100機能制菌、透け防止、吸汗速乾、制電素材制電交織タッサートロピカル(PETボトル再生繊維)性別レディス内容量1枚
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16924821MD501-01-S100395595
8,300
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
16924830MD501-01-M1044055100
8,300
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
16924839MD501-01-L1084157105
8,300
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
16924848MD501-01-LL1144259110
8,300
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
16924857MD501-01-3L1244459105
8,300
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
16924866MD501-01-4L1344659105
8,300
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする