曜日別特売

ドクターコート 兼用長袖

ドクターコート 兼用長袖 - 住商モンブランドクターコート 兼用長袖 - 住商モンブランドクターコート 兼用長袖 - 住商モンブランドクターコート 兼用長袖 - 住商モンブランドクターコート 兼用長袖 - 住商モンブランドクターコート 兼用長袖 - 住商モンブランドクターコート 兼用長袖 - 住商モンブランドクターコート 兼用長袖 - 住商モンブラン

背裏にもこだわりの配色。深めのサイドスリットで動きやすく、脚長効果も抜群です。左袖に生地色と同色の「ukaロゴ」刺繍がさりげないアクセントに。折り返しができる袖口スリットにはおしゃれな内側配色、前開きにしてもダブル比翼ボタンで美しいシルエットを叶えます。特殊糸を使用した高度設計で、なめらかな肌ざわりとストレッチ性を実現。伸び戻りがよく、美しいシルエットをキープします。制菌・透け防止・制電・ストレッチが付与された機能素材です。心動かす色を研究し続けるトータルビューティーカンパニー[uka]と美しいシルエットを研究し続ける[住商モンブラン]コラボレーションで実現したドクターコートです。

クールホワイト混率(%)生地:ポリエステル100機能制菌、透け防止、ストレッチ素材ライトフィックスツイル性別男女兼用内容量1枚
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16926205UM101-WH-SS103465180
15,000
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
16926221UM101-WH-S107475283
15,000
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
16926230UM101-WH-M111495386
15,000
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
16926239UM101-WH-L117515489
15,000
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
16926248UM101-WH-LL123535592
15,000
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
16926257UM101-WH-3L129555695
15,000
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする