曜日別特売

スクラブ レディス 半袖

スクラブ レディス 半袖 - 住商モンブランスクラブ レディス 半袖 - 住商モンブランスクラブ レディス 半袖 - 住商モンブランスクラブ レディス 半袖 - 住商モンブランスクラブ レディス 半袖 - 住商モンブランスクラブ レディス 半袖 - 住商モンブランスクラブ レディス 半袖 - 住商モンブランスクラブ レディス 半袖 - 住商モンブラン

美しいダイヤモンドネックが特徴のデザインで、花びらの様な袖口配色がかわいらしさを表現。背裏や脇ポケットにもプリント柄が使用され、上品でありながら可憐で洗練された印象に。内ポケット付きの脇ポケット、ウエストループなど嬉しい機能が満載。なめらかな風合いとニットの様な伸縮性で、どんな動きにもフィット。シワになりにくく、適度なハリ・コシ感もあり、きれいなシルエットをキープします。制菌・透け防止(ホワイト・オフホワイトのみ)・吸汗・制電・防汚が付与された機能素材。英国の豊かなライフスタイルを提案する「LAURA ASHLEY」ブランドの上品なスクラブです

混率(%)生地:ポリエステル100機能制菌、透け防止、吸汗、制電、防汚素材フィールラチネ性別レディス内容量1枚
25件中 125各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16923649LW604-12-Sオフホワイト/ピンク94382067
12,100
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
16923658LW604-12-Mオフホワイト/ピンク98392168
12,100
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
16923667LW604-12-Lオフホワイト/ピンク102402269
12,100
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
16923676LW604-12-LLオフホワイト/ピンク108402269
12,100
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
16923685LW604-12-3Lオフホワイト/ピンク114422269
12,100
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
16923701LW604-22-Sピーチ/ピンク94382067
12,100
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
16923710LW604-22-Mピーチ/ピンク98392168
12,100
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
16923719LW604-22-Lピーチ/ピンク102402269
12,100
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
16923728LW604-22-LLピーチ/ピンク108402269
12,100
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
16923737LW604-22-3Lピーチ/ピンク114422269
12,100
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
16923746LW604-33-Sネモフィラ/ブルー94382067
12,100
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
16923755LW604-33-Mネモフィラ/ブルー98392168
12,100
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
16923771LW604-33-Lネモフィラ/ブルー102402269
12,100
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
16923780LW604-33-LLネモフィラ/ブルー108402269
12,100
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
16923789LW604-33-3Lネモフィラ/ブルー114422269
12,100
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
16923798LW604-62-Sローズ/ピンク94382067
12,100
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
16923807LW604-62-Mローズ/ピンク98392168
12,100
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
16923816LW604-62-Lローズ/ピンク102402269
12,100
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
16923825LW604-62-LLローズ/ピンク108402269
12,100
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
16923841LW604-62-3Lローズ/ピンク114422269
12,100
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
16923850LW604-83-Sラベンダー/ブルー94382067
12,100
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
16923859LW604-83-Mラベンダー/ブルー98392168
12,100
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
16923868LW604-83-Lラベンダー/ブルー102402269
12,100
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
16923877LW604-83-LLラベンダー/ブルー108402269
12,100
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
16923886LW604-83-3Lラベンダー/ブルー114422269
12,100
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする