曜日別特売

スクラブ 兼用 半袖

スクラブ 兼用 半袖 - 住商モンブランスクラブ 兼用 半袖 - 住商モンブランスクラブ 兼用 半袖 - 住商モンブランスクラブ 兼用 半袖 - 住商モンブランスクラブ 兼用 半袖 - 住商モンブランスクラブ 兼用 半袖 - 住商モンブランスクラブ 兼用 半袖 - 住商モンブランスクラブ 兼用 半袖 - 住商モンブラン
(1件のレビュー)

着脱が簡単な肩口スナップ仕様。前屈みの動作でも胸元がのぞかず、程よいゆとりが安心のVネック。左右の腰ポケットには小物類が整理しやすい内ポケット付き。胸ポケット口にはメッセージを込めた「Hello!」のピスネーム付き。軽さとサラリとした風合いに加え、程よいストレッチで動きやすく、シワになりにくいイージーケア素材です。制菌・制電・ストレッチが付与された機能素材。本商品は、CO2削減+子どもたちの命を守る「浄水フィルター」プロジェクト対象商品です。ユニフォームが持つ力と可能性を創造し、誇りと信頼をもたらすユニフォームを提供する住商モンブラン の医療スクラブです。

混率(%)生地:ポリエステル100機能制菌、ストレッチ、制電素材ストレッチツイル性別男女兼用内容量1枚
100件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16924875MS005-11-Sチェリーブロッサム106432367
4,800
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
16924891MS005-11-Mチェリーブロッサム110462369
4,800
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
16924900MS005-11-Lチェリーブロッサム114482471
4,800
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
16924909MS005-11-LLチェリーブロッサム120502573
4,800
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
16924918MS005-11-3Lチェリーブロッサム126522675
4,800
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
16924927MS005-13-Sオータムローズ106432367
4,800
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
16924936MS005-13-Mオータムローズ110462369
4,800
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
16924945MS005-13-Lオータムローズ114482471
4,800
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
16924961MS005-13-LLオータムローズ120502573
4,800
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
16924970MS005-13-3Lオータムローズ126522675
4,800
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
16924979MS005-21-Sミストブルー106432367
4,800
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
16924988MS005-21-Mミストブルー110462369
4,800
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
16924997MS005-21-Lミストブルー114482471
4,800
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
16925006MS005-21-LLミストブルー120502573
4,800
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
16925015MS005-21-3Lミストブルー126522675
4,800
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
16925031MS005-22-Sスカイブルー106432367
4,800
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
16925040MS005-22-Mスカイブルー110462369
4,800
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
16925049MS005-22-Lスカイブルー114482471
4,800
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
16925058MS005-22-LLスカイブルー120502573
4,800
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
16925067MS005-22-3Lスカイブルー126522675
4,800
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
16925076MS005-31-Sフレッシュリーフ106432367
4,800
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
16925085MS005-31-Mフレッシュリーフ110462369
4,800
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
16925101MS005-31-Lフレッシュリーフ114482471
4,800
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
16925110MS005-31-LLフレッシュリーフ120502573
4,800
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
16925119MS005-31-3Lフレッシュリーフ126522675
4,800
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
16925128MS005-32-Sターコイズブルー106432367
4,800
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
16925137MS005-32-Mターコイズブルー110462369
4,800
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
16925146MS005-32-Lターコイズブルー114482471
4,800
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
16925155MS005-32-LLターコイズブルー120502573
4,800
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
16925171MS005-32-3Lターコイズブルー126522675
4,800
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
16925180MS005-33-Sホーリーグリーン106432367
4,800
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
16925189MS005-33-Mホーリーグリーン110462369
4,800
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
16925198MS005-33-Lホーリーグリーン114482471
4,800
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
16925207MS005-33-LLホーリーグリーン120502573
4,800
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
16925216MS005-33-3Lホーリーグリーン126522675
4,800
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
16925225MS005-34-Sオリーブグリーン106432367
4,800
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
16925241MS005-34-Mオリーブグリーン110462369
4,800
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
16925250MS005-34-Lオリーブグリーン114482471
4,800
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
16925259MS005-34-LLオリーブグリーン120502573
4,800
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
16925268MS005-34-3Lオリーブグリーン126522675
4,800
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
16925277MS005-41-Sサンライトイエロー106432367
4,800
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
16925286MS005-41-Mサンライトイエロー110462369
4,800
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
16925295MS005-41-Lサンライトイエロー114482471
4,800
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
16925311MS005-41-LLサンライトイエロー120502573
4,800
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
16925320MS005-41-3Lサンライトイエロー126522675
4,800
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
16925329MS005-42-Sギンコイエロー106432367
4,800
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
16925338MS005-42-Mギンコイエロー110462369
4,800
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
16925347MS005-42-Lギンコイエロー114482471
4,800
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
16925356MS005-42-LLギンコイエロー120502573
4,800
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
16925365MS005-42-3Lギンコイエロー126522675
4,800
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-05
用途: 職場のユニフォーム
藤岡農園農・林・水産業

同じものを職場で着ています。安く手に入れることができて良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする