スクラブ 兼用 半袖

スクラブ 兼用 半袖 - 住商モンブランスクラブ 兼用 半袖 - 住商モンブランスクラブ 兼用 半袖 - 住商モンブランスクラブ 兼用 半袖 - 住商モンブランスクラブ 兼用 半袖 - 住商モンブランスクラブ 兼用 半袖 - 住商モンブランスクラブ 兼用 半袖 - 住商モンブランスクラブ 兼用 半袖 - 住商モンブラン

着脱が簡単な肩口スナップ仕様。出し入れしやすい斜め仕様のポケット。ヒップラインをカバーし、すっきりした後ろ姿にみせるサイドベンツ。ラグラン袖でスムーズな肩や腕の動きやすさを追求。軽さとサラリとした風合いに加え、程よいストレッチで動きやすく、シワになりにくいイージーケア素材です。制菌・制電・ストレッチが付与された機能素材。ユニフォームが持つ力と可能性を創造し、誇りと信頼をもたらすユニフォームを提供する住商モンブラン の医療スクラブです。

混率(%)生地:ポリエステル100機能制菌、ストレッチ、制電素材ストレッチツイル性別男女兼用内容量1枚
25件中 125各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
胸囲(cm)
着丈(cm)
裄丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16925880MS006-3483-Sカーキ/ネイビー1066845
5,800
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
16925889MS006-3483-Mカーキ/ネイビー1127146
5,800
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
16925898MS006-3483-Lカーキ/ネイビー1187449
5,800
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
16925907MS006-3483-LLカーキ/ネイビー1247751
5,800
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
16925916MS006-3483-3Lカーキ/ネイビー1328054
5,800
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
16925925MS006-5391-Sパープル/ライトグレー1066845
5,800
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
16925941MS006-5391-Mパープル/ライトグレー1127146
5,800
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
16925950MS006-5391-Lパープル/ライトグレー1187449
5,800
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
16925959MS006-5391-LLパープル/ライトグレー1247751
5,800
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
16925968MS006-5391-3Lパープル/ライトグレー1328054
5,800
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
16925977MS006-7283-Sワイン/ネイビー1066845
5,800
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
16925986MS006-7283-Mワイン/ネイビー1127146
5,800
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
16925995MS006-7283-Lワイン/ネイビー1187449
5,800
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
16926011MS006-7283-LLワイン/ネイビー1247751
5,800
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
16926020MS006-7283-3Lワイン/ネイビー1328054
5,800
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
16926029MS006-8391-Sネイビー/ライトグレー1066845
5,800
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
16926038MS006-8391-Mネイビー/ライトグレー1127146
5,800
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
16926047MS006-8391-Lネイビー/ライトグレー1187449
5,800
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
16926056MS006-8391-LLネイビー/ライトグレー1247751
5,800
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
16926065MS006-8391-3Lネイビー/ライトグレー1328054
5,800
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
16926081MS006-9153-Sライトグレー/パープル1066845
5,800
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
16926090MS006-9153-Mライトグレー/パープル1127146
5,800
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
16926099MS006-9153-Lライトグレー/パープル1187449
5,800
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
16926108MS006-9153-LLライトグレー/パープル1247751
5,800
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
16926117MS006-9153-3Lライトグレー/パープル1328054
5,800
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする