曜日別特売

スクラブ 兼用 半袖

スクラブ 兼用 半袖 - 住商モンブランスクラブ 兼用 半袖 - 住商モンブランスクラブ 兼用 半袖 - 住商モンブランスクラブ 兼用 半袖 - 住商モンブランスクラブ 兼用 半袖 - 住商モンブランスクラブ 兼用 半袖 - 住商モンブランスクラブ 兼用 半袖 - 住商モンブランスクラブ 兼用 半袖 - 住商モンブラン

凛とした印象を作るシンプルなVネック。内側スナップボタンで肩周りもすっきり。両脇の箱ポケットは口布付きで、小物を整理しやすい内ポケット付き。後ろ側を長めにしたサイドスリット。両側に鍵や消毒液などが掛けられるループ付き。左袖に生地色と同色の[ukaロゴ]刺繍がさりげないアクセントに。動きをサポートするストレッチ性に加え、しっとりと滑らかな肌ざわりと、仕立て映えが特徴の上質感を感じさせる素材。制菌・制電・ストレッチが付与された機能素材。心動かす色を研究し続けるトータルビューティーカンパニー[uka]と美しいシルエットを研究し続ける[住商モンブラン]コラボレーションで実現した医療用スクラブです。

混率(%)生地:ポリエステル100機能制菌、透け防止、ストレッチ、制電素材ストレッチダブルクロス性別男女兼用内容量1枚
48件中 148各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16926921UM502-BK-SSチャコールブラック96391968
8,000
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
16926930UM502-BK-Sチャコールブラック100402069
8,000
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
16926939UM502-BK-Mチャコールブラック104422171
8,000
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
16926948UM502-BK-Lチャコールブラック110442373
8,000
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
16926957UM502-BK-LLチャコールブラック116462475
8,000
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
16926966UM502-BK-3Lチャコールブラック122482577
8,000
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
16926975UM502-BR-SSチョコレートブラウン96391968
8,000
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
16926991UM502-BR-Sチョコレートブラウン100402069
8,000
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
16927000UM502-BR-Mチョコレートブラウン104422171
8,000
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
16927009UM502-BR-Lチョコレートブラウン110442373
8,000
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
16927018UM502-BR-LLチョコレートブラウン116462475
8,000
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
16927027UM502-BR-3Lチョコレートブラウン122482577
8,000
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
16927036UM502-EB-SSアースブルー96391968
8,000
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
16927045UM502-EB-Sアースブルー100402069
8,000
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
16927061UM502-EB-Mアースブルー104422171
8,000
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
16927070UM502-EB-Lアースブルー110442373
8,000
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
16927079UM502-EB-LLアースブルー116462475
8,000
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
16927088UM502-EB-3Lアースブルー122482577
8,000
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
16927097UM502-IB-SSインディゴブルー96391968
8,000
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
16927106UM502-IB-Sインディゴブルー100402069
8,000
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
16927115UM502-IB-Mインディゴブルー104422171
8,000
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
16927131UM502-IB-Lインディゴブルー110442373
8,000
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
16927140UM502-IB-LLインディゴブルー116462475
8,000
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
16927149UM502-IB-3Lインディゴブルー122482577
8,000
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
16927158UM502-KG-SSカーキグリーン96391968
8,000
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
16927167UM502-KG-Sカーキグリーン100402069
8,000
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
16927176UM502-KG-Mカーキグリーン104422171
8,000
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
16927185UM502-KG-Lカーキグリーン110442373
8,000
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
16927201UM502-KG-LLカーキグリーン116462475
8,000
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
16927210UM502-KG-3Lカーキグリーン122482577
8,000
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
16927219UM502-LP-SSラベンダーピンク96391968
8,000
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
16927228UM502-LP-Sラベンダーピンク100402069
8,000
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
16927237UM502-LP-Mラベンダーピンク104422171
8,000
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
16927246UM502-LP-Lラベンダーピンク110442373
8,000
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
16927255UM502-LP-LLラベンダーピンク116462475
8,000
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
16927271UM502-LP-3Lラベンダーピンク122482577
8,000
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
16927280UM502-PP-SSペールピンク96391968
8,000
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
16927289UM502-PP-Sペールピンク100402069
8,000
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
16927298UM502-PP-Mペールピンク104422171
8,000
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
16927307UM502-PP-Lペールピンク110442373
8,000
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
16927316UM502-PP-LLペールピンク116462475
8,000
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
16927325UM502-PP-3Lペールピンク122482577
8,000
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
16927341UM502-WG-SSウォームグレー96391968
8,000
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
16927350UM502-WG-Sウォームグレー100402069
8,000
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
16927359UM502-WG-Mウォームグレー104422171
8,000
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
16927368UM502-WG-Lウォームグレー110442373
8,000
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
16927377UM502-WG-LLウォームグレー116462475
8,000
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
16927386UM502-WG-3Lウォームグレー122482577
8,000
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする