パンツ レディス

パンツ レディス - 住商モンブランパンツ レディス - 住商モンブランパンツ レディス - 住商モンブランパンツ レディス - 住商モンブランパンツ レディス - 住商モンブランパンツ レディス - 住商モンブランパンツ レディス - 住商モンブランパンツ レディス - 住商モンブラン

脇に縫い目がないシームレス仕様で着心地もすっきり。左ポケット下にネイルボトルの色とリンクした白の[ukaロゴ]刺繍。ウエスト紐は内でも外でも結べる2WAY仕様。なめらかな風合いとニットのような伸縮性で、どんな動きにもフィット。適度なハリ・コシ感もあり、きれいなシルエットをキープします。制菌・透け防止(クールホワイトのみ)・吸汗・制電・防汚が付与された機能素材。心動かす色を研究し続けるトータルビューティーカンパニー[uka]と美しいシルエットを研究し続ける[住商モンブラン]コラボレーションで実現したレディースパンツです。

混率(%)生地:ポリエステル100股下(cm)85機能制菌、吸汗、制電、防汚素材ソフトラチネ裾上げ裾上げ未性別レディス内容量1枚
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ウエスト(cm)
股上(cm)
ヒップ(cm)
太もも周り(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16927395UM701-BK-SSチャコールブラック56~68279260
7,700
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
16927411UM701-BK-Sチャコールブラック60~72279663
7,700
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
16927420UM701-BK-Mチャコールブラック64~762710066
7,700
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
16927429UM701-BK-Lチャコールブラック68~802810469
7,700
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
16927438UM701-BK-LLチャコールブラック74~862811073
7,700
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
16927447UM701-BK-3Lチャコールブラック80~922911677
7,700
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
16927456UM701-IB-SSインディゴブルー56~68279260
7,700
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
16927465UM701-IB-Sインディゴブルー60~72279663
7,700
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
16927481UM701-IB-Mインディゴブルー64~762710066
7,700
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
16927490UM701-IB-Lインディゴブルー68~802810469
7,700
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
16927499UM701-IB-LLインディゴブルー74~862811073
7,700
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
16927508UM701-IB-3Lインディゴブルー80~922911677
7,700
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
16927517UM701-WH-SSクールホワイト56~68279260
7,700
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
16927526UM701-WH-Sクールホワイト60~72279663
7,700
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
16927535UM701-WH-Mクールホワイト64~762710066
7,700
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
16927551UM701-WH-Lクールホワイト68~802810469
7,700
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
16927560UM701-WH-LLクールホワイト74~862811073
7,700
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
16927569UM701-WH-3Lクールホワイト80~922911677
7,700
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする