インナーレディス 7分袖

インナーレディス 7分袖 - 住商モンブランインナーレディス 7分袖 - 住商モンブランインナーレディス 7分袖 - 住商モンブランインナーレディス 7分袖 - 住商モンブラン

スクラブの下に合わせても、インナーが見えにくい深めのVネックデザイン。作業の邪魔にならずズレ上がりにくい7.2分袖。ストレッチ性や抗菌防臭、吸汗速乾機能のあるスムース素材を使用。コーディネートしやすい黒・ネイビーの2色展開です。ユニフォームが持つ力と可能性を創造し、誇りと信頼をもたらすユニフォームを提供する住商モンブラン のインナーTシャツです。

混率(%)生地:ポリエステル90、ポリウレタン10機能吸汗速乾、ストレッチ素材ストレッチスムース性別レディス内容量1枚
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16926126MZ501-83-Sネイビー79343961
2,300
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
16926135MZ501-83-Mネイビー83354062
2,300
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
16926151MZ501-83-Lネイビー87364163
2,300
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
16926160MZ501-83-LLネイビー91374264
2,300
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
16926169MZ501-93-S79343961
2,300
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
16926178MZ501-93-M83354062
2,300
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
16926187MZ501-93-L87364163
2,300
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
16926196MZ501-93-LL91374264
2,300
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする