Panasonic(パナソニック)
アドバンスシリーズ あけたらタイマ(2線式・親器・3路配線対応形)
適合
電気用品安全法(特定電気用品)
規格
性能はJIS C 8304(屋内用小形スイッチ類)による
適合電線
600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル、Φ1.6mm、Φ2mmCu単線専用
適合プレート
WTA7101FK アドバンスシリーズ スイッチプレート(1連用)等
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格入力
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16992066
WTA5342F
320VA AC100V 適合LED専用
¥
17,900
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
16992075
WTA5332F
2.4VA AC100V 適合LED専用
¥
13,250
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください