Panasonic(パナソニック)
アドバンスシリーズ あけたらタイマ(親器)(遅れ消灯・留守番タイマ機能付)
適合
電気用品安全法(特定電気用品)
規格
性能はJIS C 8304(屋内用小形スイッチ類)による
適合電線
600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル、Φ1.6mm、Φ2mmCu単線専用
適合プレート
WTA7101FK アドバンスシリーズ スイッチプレート(1連用)等
RoHS指令(10物質対応)
対応
定格入力
4A 100V AC 適合LED専用
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16992091
WTA5333F
¥
12,150
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください