曜日別特売

アドバンスシリーズ コンセントプレート 2連接穴用

アドバンスシリーズ コンセントプレート 2連接穴用 - Panasonic(パナソニック)
適合電気用品安全法(特定電気用品)規格性能はJIS C 8304(屋内用小形スイッチ類)による適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル、Φ1.6mm、Φ2mmCu単線専用適合プレートWTA7101FK アドバンスシリーズ スイッチプレート系列RoHS指令(10物質対応)対応定格入力320VA AC100V 適合LED専用内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16991996WTL7500FK
1,000
849
934(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンセントプレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする