曜日別特売

アドバンスシリーズ 埋込入切表示スイッチセット シングル用

アドバンスシリーズ 埋込入切表示スイッチセット シングル用 - Panasonic(パナソニック)
適合電気用品安全法(特定電気用品)規格性能はJIS C 8304(屋内用小形スイッチ類)による適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル、Φ1.6mm、Φ2mmCu単線専用適合プレートWTA7101FK等 アドバンスシリーズ スイッチプレート 系列RoHS指令(10物質対応)対応定格入力15A 300V AC内容量1個
注意
※スイッチCは、必ず0-1端子に結線してください。
※0-3端子に結線した場合、文字表示が「入」でも動作は「切」状態になりますのでご注意ください。
※2ヶ所以上の操作において負荷の状態とスイッチ 「入」「切」表示が反転しますので片切にてご使用ください。
※ハンドル表面は、マット仕上げ(シボ加工)となっております。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16991899WTA525118F
2,180
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンセントプレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする