Panasonic(パナソニック)
アドバンスシリーズ 埋込入切表示スイッチセット ダブル用
適合
電気用品安全法(特定電気用品)
規格
性能はJIS C 8304(屋内用小形スイッチ類)による
適合電線
600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル、Φ1.6mm、Φ2mmCu単線専用
適合プレート
WTA7101FK等 アドバンスシリーズ スイッチプレート 系列
RoHS指令(10物質対応)
対応
定格入力
15A 300V AC
内容量
1個
注意
※スイッチCは、必ず0-1端子に結線してください。
※0-3端子に結線した場合、文字表示が「入」でも動作は「切」状態になりますのでご注意ください。
※2ヶ所以上の操作において負荷の状態とスイッチ 「入」「切」表示が反転しますので片切にてご使用ください。
※ハンドル表面は、マット仕上げ(シボ加工)となっております。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16991908
WTA525123FK
¥
2,180
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください