曜日別特売

アドバンスシリーズ 埋込入切表示スイッチセット(両切20A)シングル用

アドバンスシリーズ 埋込入切表示スイッチセット(両切20A)シングル用 - Panasonic(パナソニック)

適用電線
棒型圧着端子を使用する場合
より線または、ケーブル(適用断面積:線径3.5mm2~5.5mm2. より線およびΦ2.6mmCu単線)
棒型圧着端子を使用しない場合
600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル、Φ2mm Cu単線専用

適合電気用品安全法(特定電気用品)規格性能はJIS C 8304(屋内用小形スイッチ類)によるRoHS指令(10物質対応)対応定格入力20A 300V AC内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16991951WTA526319F02
5,180
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンセントプレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする