アドバンスシリーズ 埋込換気扇スイッチセット

アドバンスシリーズ 埋込換気扇スイッチセット - Panasonic(パナソニック)アドバンスシリーズ 埋込換気扇スイッチセット - Panasonic(パナソニック)
適合電気用品安全法(特定電気用品)規格性能はJIS C 8304(屋内用小形スイッチ類)による適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル、Φ1.6mm、Φ2mmCu単線専用適合プレートWTA7101FK アドバンスシリーズ スイッチプレート系列RoHS指令(10物質対応)対応定格入力0.5A 300V AC(表示ランプは100V用)(パイロット・ほたるスイッチB)、15A 300V AC(スイッチC(文字表示用))内容量1個
注意
※スイッチCの換気扇「強」は、必ず3端子に結線してください。
※1端子に結線した場合、文字表示が「弱」でも動作は「強」状態になりますのでご注意ください。
※ハンドル表面は、マット仕上げ(シボ加工)となっております。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16991960WTA5252829F
5,010
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
16991969WTA525289F
5,170
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンセントプレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする