Panasonic(パナソニック)
アドバンスシリーズ 埋込換気扇強弱表示スイッチセット トリプル用
適合
電気用品安全法(特定電気用品)
規格
性能はJIS C 8304(屋内用小形スイッチ類)による
適合電線
600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル、Φ1.6mm、Φ2mmCu単線専用
適合プレート
WTA7101FK アドバンスシリーズ スイッチプレート系列
RoHS指令(10物質対応)
対応
定格入力
15A 300V AC
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16991987
WTA525233FK
¥
2,010
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください