曜日別特売

アドバンスシリーズ 熱線センサ付ナイトライト

アドバンスシリーズ 熱線センサ付ナイトライト - Panasonic(パナソニック)

埋込熱線センサ付ナイトライト(LED:電球色)
(明るさセンサ・コンセント付)(ブラック)

適合コンセント部 電気用品安全法(特定電気用品)適合電線600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF),600Vビニル絶縁電線(IV)、600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線,600Vポリエチレンケーブル、Φ1.6、Φ2Cu(銅)単線専用適合プレートWNS6003B SO-STYLE プレート3コ用(マットブラック)等RoHS指令(10物質対応)対応定格入力ナイトライト部:AC100V 50/60Hz、コンセント部:15A 125V内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16991671WTL4065BK
8,000
6,798
7,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンセントプレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする