Panasonic(パナソニック)
アドバンスシリーズ埋込電動シャッタ用押釦スイッチ
電流範囲
1mA~50mA
使用電圧範囲
5V~24V
適合電線
単線:Φ0.65~Φ1.2、より線:0.5mm
2
~0.75mm
2
適合プレート
WTA7101FK アドバンスシリーズ スイッチプレート(1連用)等
RoHS指令(10物質対応)
対応
定格入力
DC 24V 50mA
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16991926
WTA54989F
¥
4,550
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください