ミエローブ
マッスル3双組 S
荷役運搬作業や園芸用、日曜大工用としても使用される背抜き手袋です。
天然ゴムに特殊すべり止め加工を施しています。
材質
(本体):天然ゴム・綿・ポリエステル混紡
色
ブラック
質量(g)
90
全長(cm)
23
中指長(cm)
7.4±0.5
手のひらまわり(cm)
19±0.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1組
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16991585
No.610-3
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください