曜日別特売

倣い旋削システムチップ WL25RC・・‐MU6

倣い旋削システムチップ WL25RC・・‐MU6 - ワルター

優れたチップ保持を実現するポジロック機構
3 コーナー使い ; 2 方向への旋削加工により長い工具寿命

穴径(Φmm)5.5切刃長さ(mm)25コーティングTiCN+Al2O3+(TiN)適合被削材種鋼・鋳鉄チップ形状3コーナーポジチップ厚さS(mm)4.76逃げ角(°)7内接円IC(mm)12.7内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16989370WL25-RC0420N-MU6 WPP20G608-7512
オープン
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16989379WL25-RC0525N-MU6 WPP20G608-4325
オープン
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする