タイテックス
内部クーラント仕様超硬ドリルストレート
トラスコ品番
409-8417
全長(mm)
82
溝長(mm)
40
シャンク径(Φmm)
6
先端角(°)
120
刃径(mm)
5
給油タイプ
内部給油
RoHS指令(10物質対応)
対応
有効加工深さ
5D
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16938805
DC165-05-05.000A1-WJ30UU
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください