Panasonic(パナソニック)
埋込充電用USBコンセント1ポート
適合
電気用品安全法(特定電気用品)
規格
性能はJIS C 8304(屋内用小形スイッチ類)による
適合電線
600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル、Φ1.6mm、Φ2mmCu単線専用
RoHS指令(10物質対応)
対応
定格入力
1 A 1 0 0 V A C 35VA
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格出力
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16992179
WN14841F
USB-C(TM):DC 5V/3A,9V/2A(最大出力 18W)
¥
9,950
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
3日以内出荷
返品不可
16992188
WN1485F
DC 5V 2.4A
¥
6,550
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
欠品中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください