ワルター
旋削用 35°菱形ネガチップ WNN10
穴径(Φmm)
3.81
切刃長さ(mm)
16.606
加工
中荒加工
コーティング
TiAlN
適合被削材種
非鉄金属
チップ形状
35°菱形
厚さS(mm)
4.76
RoHS指令(10物質対応)
対応
逃げ角(°)
0
内接円IC(mm)
9.525
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
コーナー半径Re(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16954099
VNGG160402M-MN3 WNN10
411-5373
0.2
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16954108
VNGG160404M-MN3 WNN10
411-5438
0.4
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください