ワルター
旋削用 35°菱形ネガチップ WSM01
穴径(Φmm)
3.81
切刃長さ(mm)
16.606
加工
中荒加工
コーティング
TiAlN
適合被削材種
ステンレス・難削材
チップ形状
35°菱形
厚さS(mm)
4.76
RoHS指令(10物質対応)
対応
逃げ角(°)
0
内接円IC(mm)
9.525
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
コーナー半径Re(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16966620
VNMG160404-MS3 WSM01
411-7268
0.4
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16966629
VNMG160408-MS3 WSM01
411-8875
0.8
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16968230
VNGG160401-MS3 WSM01
412-9977
0.1
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16968239
VNGG160402-MS3 WSM01
410-9467
0.2
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16968248
VNGG160404-MS3 WSM01
411-5852
0.4
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください