ワルター
旋削用 35°菱形ネガチップ WSM30S
穴径(Φmm)
3.81
切刃長さ(mm)
16.606
加工
中荒加工
コーティング
TiAlN+Al2O3+(Al)
適合被削材種
ステンレス・難削材
チップ形状
35°菱形
厚さS(mm)
4.76
RoHS指令(10物質対応)
対応
逃げ角(°)
0
内接円IC(mm)
9.525
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
コーナー半径Re(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16970601
VNMG160404-MM5 WSM30S
412-6898
0.4
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
16970628
VNMG160408-MM5 WSM30S
412-0620
0.8
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください