曜日別特売

旋削用 35°菱形ポジチップ WPP20G

旋削用 35°菱形ポジチップ WPP20G - ワルター旋削用 35°菱形ポジチップ WPP20G - ワルター旋削用 35°菱形ポジチップ WPP20G - ワルター旋削用 35°菱形ポジチップ WPP20G - ワルター
コーティングTiCN+Al2O3+(TiN)チップ形状35°菱形内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
穴径(Φmm)
切刃長さ(mm)
加工
適合被削材種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16989336VBMT160412-MP4 WPP20G608-59024.416.61中荒加工P
オープン
17,980
19,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
16989345VCMT110308-RP4 WPP20G608-43442.811.071荒加工
オープン
14,980
16,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16989361VCMT160404-FP4 WPP20G608-43544.416.606仕上げ加工
オープン
17,980
19,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16989686VBMT160404-MP6 WPP20G609-21824.416.606中荒加工
オープン
17,980
19,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16989695VBMT160408-MP6 WPP20G609-21744.416.606中荒加工
オープン
17,980
19,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする