曜日別特売

旋削用 35°菱形ポジチップ WSM20S

旋削用 35°菱形ポジチップ WSM20S - ワルター旋削用 35°菱形ポジチップ WSM20S - ワルター旋削用 35°菱形ポジチップ WSM20S - ワルター旋削用 35°菱形ポジチップ WSM20S - ワルター旋削用 35°菱形ポジチップ WSM20S - ワルター旋削用 35°菱形ポジチップ WSM20S - ワルター旋削用 35°菱形ポジチップ WSM20S - ワルター
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全33種類を絞り込む
トラスコ品番
33種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16965299VBMT110304-MM4 WSM20S413-3031
オープン
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
16965308VBMT110308-MM4 WSM20S412-3533
オープン
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
16965317VBMT160404-MM4 WSM20S412-5175
オープン
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
16965335VBMT160408-MM4 WSM20S412-6681
オープン
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
16965360VBMT160412-MM4 WSM20S411-2562
オープン
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
16965938VCMT110302-FM4 WSM20S413-1440
オープン
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
16965965VCMT110304-FM4 WSM20S412-9852
オープン
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
16965999VCMT160402-FM4 WSM20S413-2987
オープン
16,980
18,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16966026VCMT160404-FM4 WSM20S410-9281
オープン
16,980
18,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16966060VCMT160408-FM4 WSM20S412-8304
オープン
16,980
18,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16966166VCMT160404-RM4 WSM20S411-4184
オープン
16,980
18,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16966200VCMT160408-RM4 WSM20S411-4128
オープン
16,980
18,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16966927VCMT110304-RM4 WSM20S412-2086
オープン
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
16966945VCMT110308-RM4 WSM20S412-8396
オープン
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
16966970VCMT160412-RM4 WSM20S411-4192
オープン
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
16968930VCGT110301-FM2 WSM20S410-9400
オープン
21,980
24,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16968939VCGT110302-FM2 WSM20S411-1121
オープン
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
16968957VCGT110304-FM2 WSM20S411-5836
オープン
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
16968966VCGT160402-FM2 WSM20S411-7482
オープン
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
16968991VCGT160404-FM2 WSM20S412-9942
オープン
22,980
25,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16969009VCGT160408-FM2 WSM20S411-7480
オープン
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
16969097VBMT110304-FM6 WSM20S411-1162
オープン
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
16969131VBMT110308-FM6 WSM20S412-9944
オープン
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
16969158VBMT160404-FM6 WSM20S412-9932
オープン
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
16969185VBMT160408-FM6 WSM20S411-1140
オープン
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
16969210VBMT160412-FM6 WSM20S411-2683
オープン
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
16970881VCGT110302-MM4 WSM20S412-8458
オープン
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
16970899VCGT160402-MM4 WSM20S413-0143
オープン
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
16970917VCGT110304-MM4 WSM20S412-2235
オープン
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
16970935VCGT160404-MM4 WSM20S412-6916
オープン
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
16970960VCGT160408-MM4 WSM20S411-8998
オープン
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
16982896VCMT160404-MM4 WSM20S413-0305
オープン
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
16982930VCMT160408-MM4 WSM20S410-9709
オープン
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする