旋削用 55°菱形ポジチップ WPP30G

旋削用 55°菱形ポジチップ WPP30G - ワルター
穴径(Φmm)2.8切刃長さ(mm)7.75加工荒加工コーティングTiCN+Al2O3+(TiN)適合被削材種チップ形状55°菱形厚さS(mm)2.38逃げ角(°)7内接円IC(mm)6.35内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
コーナー半径Re(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16947257DCMT070204-RP4 WPP30G608-74790.4
オープン
8,498
9,348(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16947266DCMT070208-RP4 WPP30G608-43230.8
オープン
8,498
9,348(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする