ワルター
旋削用 55°菱形ポジチップ WSM20S
穴径(Φmm)
4.4
切刃長さ(mm)
11.63
加工
仕上げ加工
コーティング
TiAlN+Al2O3+(Al)
適合被削材種
ステンレス・難削材
チップ形状
55°菱形
厚さS(mm)
3.97
逃げ角(°)
7
内接円IC(mm)
9.525
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
コーナー半径Re(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16947336
DCMT11T302-FW4 WSM20S
608-5875
0.2
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16947361
DCMT11T304-FW4 WSM20S
609-2206
0.4
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください