旋削用 55°菱形ポジチップ WSM30S

旋削用 55°菱形ポジチップ WSM30S - ワルター
トラスコ品番608-4345穴径(Φmm)2.8切刃長さ(mm)7.75加工仕上げ加工コーティングTiAlN+Al2O3+(Al)適合被削材種ステンレス・難削材チップ形状55°菱形コーナー半径Re(mm)0.4厚さS(mm)2.38逃げ角(°)7内接円IC(mm)6.35内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16947318DCMT070204-FW4 WSM30S
オープン
9,398
10,338(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする