ワルター
旋削用 80°トリゴンネガタイプ WN10
トラスコ品番
411-3827
穴径(Φmm)
5.16
切刃長さ(mm)
8.687
加工
中荒加工
適合被削材種
非鉄金属
チップ形状
80°トリゴン
コーナー半径Re(mm)
0.4
厚さS(mm)
4.76
RoHS指令(10物質対応)
対応
逃げ角(°)
0
内接円IC(mm)
12.7
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16954056
WNGG080404M-MN3 WN10
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください