曜日別特売

旋削用 80°トリゴンネガタイプ WNN10

旋削用 80°トリゴンネガタイプ WNN10 - ワルター
穴径(Φmm)5.16切刃長さ(mm)8.687加工中荒加工コーティングTiAlN適合被削材種非鉄金属チップ形状80°トリゴン厚さS(mm)4.76RoHS指令(10物質対応)対応逃げ角(°)0内接円IC(mm)12.7内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
コーナー半径Re(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16954081WNGG080404M-MN3 WNN10411-70210.4
オープン
22,980
25,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16954090WNGG080408M-MN3 WNN10412-17020.8
オープン
22,980
25,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする