ワルター
旋削用 80°トリゴンネガタイプ WSM01
穴径(Φmm)
5.16
切刃長さ(mm)
8.687
コーティング
TiAlN
適合被削材種
ステンレス・難削材
チップ形状
80°トリゴン
厚さS(mm)
4.76
RoHS指令(10物質対応)
対応
逃げ角(°)
0
内接円IC(mm)
12.7
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
加工
コーナー半径Re(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16966471
WNMG080404-NMS WSM01
411-8897
中荒加工
0.4
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16966480
WNMG080408-NMS WSM01
412-2061
中荒加工
0.8
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16966577
WNMG080404-MS3 WSM01
412-8410
中荒加工
0.4
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16966638
WNMG080408-MS3 WSM01
412-6782
中荒加工
0.8
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16972701
WNMG080408-NRS WSM01
410-9527
荒加工
0.8
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16972710
WNMG080412-NRS WSM01
411-7579
荒加工
1.2
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください