曜日別特売

旋削用 80°トリゴンネガタイプ WSM10S

旋削用 80°トリゴンネガタイプ WSM10S - ワルター旋削用 80°トリゴンネガタイプ WSM10S - ワルター旋削用 80°トリゴンネガタイプ WSM10S - ワルター旋削用 80°トリゴンネガタイプ WSM10S - ワルター旋削用 80°トリゴンネガタイプ WSM10S - ワルター旋削用 80°トリゴンネガタイプ WSM10S - ワルター
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
23件中 123各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16966586WNMG080408-MS3 WSM10S411-5747
オープン
13,980
15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16967286WNMG080408-RM5 WSM10S412-2026
オープン
13,980
15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16967320WNMG080412-RM5 WSM10S411-8878
オープン
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
16968659WNMG060408-NMS WSM10S410-9424
オープン
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
16968677WNMG080404-NMS WSM10S411-4244
オープン
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
16968711WNMG080408-NMS WSM10S411-2650
オープン
13,980
15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16968747WNMG080408-NRS WSM10S411-7462
オープン
13,980
15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16968765WNMG080412-NRS WSM10S411-2692
オープン
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
16969508WNMG060404-FM5 WSM10S410-9440
オープン
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
16969526WNMG060408-FM5 WSM10S412-9980
オープン
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
16969560WNMG080404-FM5 WSM10S411-1055
オープン
13,980
15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16969587WNMG080408-FM5 WSM10S413-3191
オープン
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
16969605WNMG080412-FM5 WSM10S411-4239
オープン
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
16970637WNMG060404-MM5 WSM10S412-6918
オープン
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
16970671WNMG060408-MM5 WSM10S411-9003
オープン
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
16970716WNMG080404-MM5 WSM10S412-2149
オープン
13,980
15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16970750WNMG080408-MM5 WSM10S412-8507
オープン
13,980
15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16970777WNMG080412-MM5 WSM10S412-5344
オープン
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
16972676WNMG080404-MS3 WSM10S411-4397
オープン
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
16981286WNMG060404-FW5 WSM10S411-1412
オープン
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
16981311WNMG060408-FW5 WSM10S411-3002
オープン
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
16981320WNMG080404-FW5 WSM10S413-1950
オープン
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
16981338WNMG080408-FW5 WSM10S413-3491
オープン
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする