曜日別特売

旋削用 丸駒ポジチップ WPP20G

旋削用 丸駒ポジチップ WPP20G - ワルター旋削用 丸駒ポジチップ WPP20G - ワルター
コーティングTiCN+Al2O3+(TiN)適合被削材種チップ形状円形逃げ角(°)7内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
穴径(Φmm)
切刃長さ(mm)
加工
厚さS(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16989616RCMT0803M0-RP4 WPP20G609-06703.48荒加工3.18
オープン
7,998
8,798(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16989625RCMT10T3M0-HU6 WPP20G608-74334.410重切削3.97
オープン
8,898
9,788(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16989668RCMT1606M0-HU6 WPP20G608-58845.516重切削6.35
オープン
20,980
23,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする