ワルター
倣い旋削システムチップ WL25VC・・‐FM4
優れたチップ保持を実現するポジロック機構
3 コーナー使い ; 2 方向への旋削加工により長い工具寿命
用途
FM4:ステンレスおよび難削材ワークの仕上げ加工
穴径(Φmm)
5.5
切刃長さ(mm)
25
コーティング
TiAlN+Al2O3+(Al)
適合被削材種
ステンレス・難削材
チップ形状
3コーナーポジチップ
厚さS(mm)
4.76
RoHS指令(10物質対応)
対応
逃げ角(°)
7
内接円IC(mm)
12.7
内容量
1個
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
コーナー半径Re(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16983149
WL25-VC0704N-FM4 WSM10S
413-0326
0.4
オープン
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16983210
WL25-VC0704N-FM4 WSM20S
413-1935
0.4
オープン
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16983219
WL25-VC0708N-FM4 WSM10S
413-1942
0.8
オープン
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16983228
WL25-VC0708N-FM4 WSM20S
413-3527
0.8
オープン
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16983237
WL25-VC0704L-FM4 WSM10S
413-0301
0.4
オープン
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16983246
WL25-VC0704L-FM4 WSM20S
413-1945
0.4
オープン
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16983255
WL25-VC0708L-FM4 WSM10S
411-6226
0.8
オープン
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16983271
WL25-VC0708L-FM4 WSM20S
413-3490
0.8
オープン
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16983280
WL25-VC0704R-FM4 WSM20S
411-6174
0.4
オープン
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16983289
WL25-VC0708R-FM4 WSM10S
411-7827
0.8
オープン
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16983298
WL25-VC0708R-FM4 WSM20S
413-3524
0.8
オープン
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16985240
WL25-VC0702N-FM4 WSM10S
408-0988
0.2
オープン
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16985249
WL25-VC0702N-FM4 WSM20S
408-0942
0.2
オープン
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください