ワルター
倣い旋削システムチップ WL25VC・・‐MM4
優れたチップ保持を実現するポジロック機構
3 コーナー使い ; 2 方向への旋削加工により長い工具寿命
用途
ステンレスおよび難削材ワークの中加工
穴径(Φmm)
5.5
切刃長さ(mm)
25
コーティング
TiAlN+Al2O3+(Al)
適合被削材種
ステンレス・難削材
チップ形状
3コーナーポジチップ
厚さS(mm)
4.76
RoHS指令(10物質対応)
対応
逃げ角(°)
7
内接円IC(mm)
12.7
内容量
1個
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
コーナー半径Re(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16982449
WL25-VC0704L-MM4 WSM20S
411-6220
0.4
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16982467
WL25-VC0704N-MM4 WSM20S
411-1433
0.4
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16982485
WL25-VC0708N-MM4 WSM20S
413-0290
0.8
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16982519
WL25-VC0708L-MM4 WSM20S
411-9320
0.8
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16982537
WL25-VC0704R-MM4 WSM20S
411-6146
0.4
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16982555
WL25-VC0708R-MM4 WSM20S
411-7818
0.8
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16983140
WL25-VC0704N-MM4 WSM10S
411-6162
0.4
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16983158
WL25-VC0708N-MM4 WSM10S
411-1440
0.8
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16983167
WL25-VC0712N-MM4 WSM10S
411-4626
1.2
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16983176
WL25-VC0712N-MM4 WSM20S
411-3018
1.2
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください