曜日別特売

ミーリング加工用 ひし形ネガチップ LNGX

ミーリング加工用 ひし形ネガチップ LNGX - ワルターミーリング加工用 ひし形ネガチップ LNGX - ワルター
用途ミーリング加工用。適合本体F2010/F4041チップ形状菱形RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
適合被削材種
チップブレーカー
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16959419LNGX130708R-L88 WK10412-3385NL88
オープン
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
16959428LNGX130708R-L88 WXN15412-0285NL88
オープン
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
16960207LNGX130712R-L55 WKP35S411-7149P・KL55
オープン
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
16960216LNGX130716R-L55 WKP35S412-9714P・KL55
オープン
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
16960225LNGX130720R-L55 WKP35S412-6614P・KL55
オープン
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
16960241LNGX130730R-L55 WKP35S411-8645P・KL55
オープン
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
16961257LNGX130712R-L55 WKP25S413-1307P・KL55
オープン
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
16961266LNGX130720R-L55 WKP25S413-1299P・KL55
オープン
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
16961275LNGX130725R-L55 WKP25S412-9747P・KL55
オープン
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
16961291LNGX130730R-L55 WKP25S413-1305P・KL55
オープン
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
16970041LNGX130725R-L55 WKP35G412-3804P・KL55
オープン
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
16970086LNGX130730R-L55 WKP35G413-0119P・KL55
オープン
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
16970111LNGX130716R-L55 WKP35G413-3276P・KL55
オープン
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
16970147LNGX130720R-L55 WKP35G412-3810P・KL55
オープン
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
16970199LNGX130712R-L55 WKP35G412-6886P・KL55
オープン
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
16970278LNGX130708R-L55 WKP35G412-8523P・KL55
オープン
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
16980559LNGX130708R-L55 WSP45G411-4596P・M・SL55
オープン
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
16987927LNGX130720R-L55 WSP45G408-5772P・M・SL55
オープン
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
16987936LNGX130716R-L55 WSP45G408-4188P・M・SL55
オープン
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
16987945LNGX130712R-L55 WSP45G408-4223P・M・SL55
オープン
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする