ワルター
ミーリング加工用 ひし形ポジチップ BCGT・BCGX・BCHT・BCMT
用途
ミーリング加工用。
トラスコ品番
409-3710
適合本体
F2010/M5130
適合被削材種
N
チップ形状
菱形
RoHS指令(10物質対応)
対応
チップブレーカー
K85
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16938297
BCHT120404R-K85 WXN15
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください