ワルター
ミーリング加工用 ひし形縦置きチップ XNHX
用途
ミーリング加工用。
適合本体
M3255
チップ形状
菱形
RoHS指令(10物質対応)
対応
チップブレーカー
L65T
内容量
1個
全12種類を絞り込む
トラスコ品番
選択してください
411-1393
411-4129
411-4186
411-4660
411-5743
411-7296
411-8949
411-9377
412-0440
412-6766
412-6791
413-1853
12種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
トラスコ品番
適合被削材種
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16967347
XNHX130608R-L65T WSM45X
412-6791
M・S
オープン
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16967356
XNHX130612R-L65T WSM45X
412-0440
M・S
オープン
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16967365
XNHX130616R-L65T WSM45X
411-4129
M・S
オープン
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16967381
XNHX130620R-L65T WSM45X
411-8949
M・S
オープン
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16967390
XNHX130624R-L65T WSM45X
411-4186
M・S
オープン
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16967399
XNHX130630R-L65T WSM45X
411-7296
M・S
オープン
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16967408
XNHX130632R-L65T WSM45X
411-5743
M・S
オープン
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16967417
XNHX130640R-L65T WSM45X
412-6766
M・S
オープン
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16981198
XNHX130608R-L65T WSP45G
411-1393
P・M・S
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16981207
XNHX130612R-L65T WSP45G
411-4660
P・M・S
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16981216
XNHX130616R-L65T WSP45G
413-1853
P・M・S
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16981225
XNHX130640R-L65T WSP45G
411-9377
P・M・S
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください