ワルター
ミーリング加工用 ワイパーチップ SNEF・SNEX
用途
ミーリング加工用。
適合本体
M2136
適合被削材種
H
チップ形状
ワイパー
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
チップブレーカー
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16982038
SNEX1204PNN-A27 WHH15X
410-9739
A27
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16982047
SNEX1204PNR-B67 WHH15X
411-4585
B67
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください