ワルター
ミーリング加工用 ワイパーチップ XNGX・XNHX
用途
ミーリング加工用。
チップ形状
ワイパー
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
19
件中 1~19件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
適合本体
適合被削材種
チップブレーカー
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16959078
XNGX1205ANN-F67 WXM15
412-3444
F2010/M5009
P
F67
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16959349
XNGX1205ANN-F67 WAK15
412-5012
F2010/M5009
K
F67
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16959437
XNGX1205ENN-F67 WAK15
413-1281
F4047/M5011
K
F67
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16959446
XNGX1205ENN-F67 WXM15
412-1796
F4047/M5011
P
F67
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16959455
XNGX1205ZNN-F67 WXM15
412-5051
M5012
P
F67
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16959471
XNGX1205ZNN-F67 WAK15
412-6555
M5012
K
F67
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16962009
XNHX0705ANN-D67 WAK15
411-4034
F4045
K
D67
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16966507
XNGX0705ANN-F67 WAK15
411-5796
F2010/M3024
K
F67
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16966516
XNGX0705ANN-F67 WXM15
411-7343
F2010/M3024
P
F67
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16973200
XNGX0904ZNN-F67 WAK15
411-1223
M5012
K
F67
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16973209
XNGX0904ZNN-F67 WXM15
412-0725
M5012
P
F67
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16982056
XNGX0705ANN-F67 WHH15X
411-7752
F2010/M3024
H
F67
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16982065
XNGX1205ANN-F67 WHH15X
413-3482
F2010/M5009
H
F67
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16982081
XNGX1205ENN-F67 WHH15X
411-1492
F4047/M5011
H
F67
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16982090
XNGX1205ZNN-F67 WHH15X
413-3488
M5012
H
F67
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16982099
XNHX0705ANN-D67 WHH15X
413-3474
F4045
H
D67
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16982108
XNHX0906ANN-D67 WHH15X
411-1466
F4045
H
D67
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16982117
XNGX0904ANN-F67 WHH15X
411-4588
M5009
H
F67
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16982126
XNGX0904ZNN-F67 WHH15X
410-9725
M5012
H
F67
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください