ワルター
ミーリング加工用 七角形ネガチップ XNGU・XNHF・XNMF・XNMU
用途
ミーリング加工用。
チップ形状
七角形
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
48
件中 1~48件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
適合本体
適合被削材種
チップブレーカー
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16959900
XNHF0705ANN-D67 WAK15
412-9809
F4045
K
D67
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16959961
XNHF070508-D67 WAK15
412-8157
F4045
K
D67
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16960119
XNHF0906ANN-D57 WKP35S
412-4974
F4045
P・K
D57
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16960128
XNHF090612-D57 WKP35S
413-1389
F4045
P・K
D57
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16960268
XNHF070508-D57 WKP35S
412-5023
F4045
P・K
D57
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16961835
XNHF070508-D67 WKP25S
412-8213
F4045
P・K
D67
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16961851
XNHF0705ANN-D27 WKP25S
412-0293
F4045
P・K
D27
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16961860
XNHF0705ANN-D57 WKP25S
412-9801
F4045
P・K
D57
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16961869
XNHF090612-D27 WKP25S
412-8152
F4045
P・K
D27
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16961878
XNHF090612-D57 WKP25S
412-8215
F4045
P・K
D57
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16961887
XNHF0906ANN-D27 WKP25S
412-3392
F4045
P・K
D27
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16961896
XNHF0906ANN-D57 WKP25S
412-0268
F4045
P・K
D57
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16964985
XNMU0705ANN-F27 WKP25S
411-0947
F2010/M3024
P・K
F27
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16965001
XNMU0705ANN-F27 WKP35S
413-1431
F2010/M3024
P・K
F27
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16965010
XNMU0705ANN-F57 WKP25S
411-1004
F2010/M3024
P・K
F57
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16965019
XNMU0705ANN-F57 WKP35S
410-9303
F2010/M3024
P・K
F57
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16965028
XNMU0705ANN-F67 WKP25S
413-3018
F2010/M3024
P・K
F67
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16965037
XNGU0705ANN-F57 WKP25S
411-0985
F2010/M3024
P・K
F57
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16965046
XNGU0705ANN-F57 WKP35S
412-6747
F2010/M3024
P・K
F57
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16965055
XNMU070508-F57 WKP25S
412-5131
F2010/M3024
P・K
F57
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16965071
XNMU070508-F57 WKP35S
412-9818
F2010/M3024
P・K
F57
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16967146
XNMU0906ANN-F57 WKP25S
411-8903
M3024
P・K
F57
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16967155
XNMU090612-F57 WKP25S
412-2016
M3024
P・K
F57
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16968090
XNMF070508-D27 WKP25S
411-2718
F4045
P・K
D27
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16970007
XNMU0705ANN-F57 WKP35G
412-8470
F2010/M3024
P・K
F57
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16970217
XNMU0705ANN-F67 WKP35G
412-5353
F2010/M3024
P・K
F67
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16970260
XNGU0705ANN-F57 WKP35G
413-3231
F2010/M3024
P・K
F57
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16970269
XNMU0705ANN-F27 WKP35G
412-5322
F2010/M3024
P・K
F27
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16970287
XNMU070508-F57 WKP35G
412-3755
F2010/M3024
P・K
F57
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16970296
XNMU0906ANN-F27 WKP35G
412-6979
M3024
P・K
F27
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16970305
XNMU0906ANN-F57 WKP35G
412-0627
M3024
P・K
F57
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16970321
XNMU0906ANN-F67 WKP35G
413-0098
M3024
P・K
F67
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16970330
XNMU090612-F57 WKP35G
413-3243
M3024
P・K
F57
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16970348
XNMF090612-D27 WKP25S
412-3757
F4045
P・K
D27
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16970357
XNMF090612-D27 WKP35G
412-3769
F4045
P・K
D27
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16970366
XNMF090612-D57 WKP35G
412-0570
F4045
P・K
D57
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16970375
XNMF090612-F57 WKP25S
413-3250
F4045
P・K
F57
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16970391
XNHF0906ANN-D57 WKP35G
412-8463
F4045
P・K
D57
オープン
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16971617
XNHF0705ANN-D57 WKP35G
413-1725
F4045
P・K
D57
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16971635
XNHF090612-D27 WKP35G
412-0565
F4045
P・K
D27
オープン
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16972737
XNMU0906ANN-F67 WSM45X
411-5987
M3024
M・S
F67
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16972746
XNMU0705ANN-F67 WSM45X
411-2778
F2010/M3024
M・S
F67
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16978416
XNMU0906ANN-F27 WKP35S
412-4011
M3024
P・K
F27
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16981171
XNMU070508-F57 WSP45G
413-1856
F2010/M3024
P・M・S
F57
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16981180
XNMU0705ANN-F57 WSP45G
413-3465
F2010/M3024
P・M・S
F57
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16984129
XNMU0906ANN-F57 WSP45G
408-7397
M3024
P・M・S
F57
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16984138
XNMU090612-F57 WSP45G
408-5800
M3024
P・M・S
F57
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16984147
XNGU0705ANN-F57 WSP45G
408-5778
F2010/M3024
P・M・S
F57
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください