ワルター
ミーリング加工用 三角形ネガチップ TNMU
用途
ミーリング加工用。
適合本体
M5137
チップ形状
三角形
RoHS指令(10物質対応)
対応
チップブレーカー
G57
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
適合被削材種
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16979457
TNMU160508R-G57 WKP25S
411-7688
P・K
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16979466
TNMU160508R-G57 WKP35S
411-6033
P・K
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16979475
TNMU160508R-G57 WKP35G
411-6035
P・K
オープン
¥
30,980
¥
34,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16981189
TNMU160508R-G57 WSP45G
411-1479
P・M・S
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16985678
TNMU11T304R-G57 WKP25S
408-0898
P・K
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16985687
TNMU11T304R-G57 WKP35S
408-0989
P・K
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16985696
TNMU11T304R-G57 WKP35G
410-4713
P・K
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16985705
TNMU11T304R-G57 WSP45G
408-0934
P・M・S
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください