ワルター
ミーリング加工用 丸駒ポジチップ ROGX・ROHX・ROMX
用途
ミーリング加工用。
チップ形状
円形
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
全108種類を絞り込む
トラスコ品番
選択してください
408-0895
408-0917
408-0945
408-0949
408-0951
408-0952
408-0969
408-2588
408-2596
408-2615
408-2628
408-2631
408-2634
408-2661
408-2662
408-2668
408-2671
408-2678
408-4166
408-4167
408-4168
408-4169
408-4178
408-4201
408-4243
408-4245
408-4247
408-4256
408-4260
408-4262
408-4263
408-5746
408-5750
408-5763
408-5768
408-5823
408-5829
408-5851
408-5852
408-7357
408-7363
410-4699
410-9717
410-9735
410-9782
410-9800
411-1504
411-2974
411-3003
411-3005
411-3038
411-3068
411-4560
411-4570
411-4611
411-4613
411-6150
411-6218
411-6245
411-7323
411-7366
411-7748
411-7771
411-7775
411-8664
411-8670
411-8939
411-9305
411-9326
411-9336
411-9359
411-9364
412-0543
412-0556
412-1797
412-3411
412-3472
412-3749
412-5271
412-5384
412-8175
412-8194
412-8373
412-8513
412-8566
413-0038
413-0083
413-0114
413-0286
413-0291
413-0351
413-0368
413-1909
413-1910
413-1931
413-1954
413-2863
413-3433
413-3445
413-3449
413-3470
108種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
トラスコ品番
適合本体
適合被削材種
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16960381
ROHX1204M0T-A27 WKP35S
412-3411
F2334R
P・K
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16960390
ROHX1605M0T-A27 WKP35S
412-3472
F2010
P・K
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16960399
ROHX10T3M0-D57 WKP35S
412-8194
F2334R
P・K
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16960408
ROHX1204M0-D57 WKP35S
412-1797
F2334R
P・K
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16960417
ROHX1605M0-D57 WKP35S
413-2863
F2010
P・K
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16960426
ROMX10T3M0-D57 WKP35S
411-8664
F2334R
P・K
オープン
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16960435
ROMX1204M0-D57 WKP35S
411-8670
F2334R
P・K
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16960451
ROMX1605M0-D57 WKP35S
412-8175
F2010
P・K
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16966279
ROMX10T3M0-D57 WSM45X
412-0543
F2334R
M・S
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16966288
ROMX1204M0-D57 WSM45X
412-8373
F2334R
M・S
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16966297
ROMX10T3M0-F67 WSM45X
411-7366
F2334R
M・S
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16966306
ROMX1204M0-F67 WSM45X
412-5271
F2334R
M・S
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16967435
ROMX10T3M0-D67 WSM45X
411-7323
F2334R
M・S
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16967451
ROMX1204M0-D67 WSM45X
411-8939
F2334R
M・S
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16971511
ROHX1204M0-D57 WKP35G
412-8513
F2334R
P・K
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16971520
ROHX1204M0-D67 WKP35G
412-0556
F2334R
P・K
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16971529
ROHX1204M0-F67 WKP35G
412-3749
F2334R
P・K
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16971538
ROHX1204M0T-A27 WKP35G
412-5384
F2334R
P・K
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16971547
ROHX1605M0T-A27 WKP35G
412-8566
F2010
P・K
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16971556
ROMX10T3M0-D57 WKP35G
413-0083
F2334R
P・K
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16971565
ROMX1204M0-D57 WKP35G
413-0114
F2334R
P・K
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16971581
ROMX1605M0-D57 WKP35G
413-0038
F2010
P・K
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16980891
ROHX10T3M0-D57 WSP45G
413-3433
F2334R
P・M・S
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16980900
ROHX10T3M0-D67 WSP45G
413-0291
F2334R
P・M・S
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16980909
ROHX10T3M0-F67 WSP45G
411-2974
F2334R
P・M・S
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16980918
ROHX1204M0-D57 WSP45G
413-0351
F2334R
P・M・S
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16980927
ROHX1204M0-D67 WSP45G
410-9735
F2334R
P・M・S
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16980936
ROHX1204M0-F67 WSP45G
410-9800
F2334R
P・M・S
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16980945
ROHX1605M0-D57 WSP45G
411-9326
F2010
P・M・S
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16980961
ROHX1605M0-D67 WSP45G
413-3470
F2010
P・M・S
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16980970
ROMX10T3M0-D57 WSP45G
411-4611
F2334R
P・M・S
オープン
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16980979
ROMX1204M0-D57 WSP45G
411-3038
F2334R
P・M・S
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16980988
ROMX1605M0-D57 WSP45G
411-4560
F2010
P・M・S
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16981356
ROHX10T3M08-A57 WHH15X
413-0286
M5468
H
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16981365
ROHX10T3M08-A57 WKP35G
413-1931
M5468
P・K
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16981381
ROHX10T3M08-A57 WKP35S
413-1954
M5468
P・K
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16981390
ROHX10T3M08-A57 WKP25S
411-3003
M5468
P・K
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16981399
ROMX10T3M0T8-A27 WKP35G
413-3449
M5468
P・K
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16981408
ROMX10T3M0T8-A27 WKP35S
411-4570
M5468
P・K
オープン
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16981417
ROMX10T3M0T8-A27 WKP25S
411-7771
M5468
P・K
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16981426
ROMX10T3M08-D57 WKP25S
413-1910
M5468
P・K
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16981435
ROMX10T3M08-D57 WKP35S
411-9359
M5468
P・K
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16981451
ROMX10T3M08-D57 WKP35G
411-4613
M5468
P・K
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16981460
ROMX10T3M08-D57 WSP45G
411-6150
M5468
P・M・S
オープン
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16981469
ROMX10T3M08-F67 WSP45G
411-9364
M5468
P・M・S
オープン
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16981478
ROGX10T3M08-G88 WK10
411-6245
M5468
N
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16982948
ROHX1204M08-A57 WHH15X
410-9782
M5468
H
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16982957
ROHX1204M08-A57 WKP35G
413-3445
M5468
P・K
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16982966
ROHX1204M08-A57 WKP35S
411-7775
M5468
P・K
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16982975
ROHX1204M08-A57 WKP25S
411-3068
M5468
P・K
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ