倣い加工カッター M5460 ScrewFit メトリック

倣い加工カッター M5460 ScrewFit メトリック - ワルター

高い切削パラメータと長い工具寿命により最高の生産性
高い安定性による優れたプロセス信頼性
さまざまなチップサイズ、コーナーRおよびチップブレーカーで加工に最適に対応
汎用的に使用でき工具コスト削減および手間を最小化

用途
倣い加工
金型加工、一般部品加工用。
刃数2内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
シャンク径(Φmm)
適合チップ
切削径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16991235M5460-008-T09-02-04646-45469.7P320 . -D088
オープン
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
16991251M5460-010-T09-02-05646-45689.7P320 . -D1010
オープン
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
16991260M5460-012-T09-02-06646-45449.7P320 . -D1212
オープン
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
16991269M5460-012-T14-02-06646-455914.5P320 . -D1212
オープン
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
16991278M5460-016-T14-02-08646-459014.5P320 . -D1616
オープン
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
16991287M5460-020-T18-02-10646-458818.5P320 . -D2020
オープン
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
16991296M5460-025-T22-02-12646-456722P320 . -D2525
オープン
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
16991305M5460-030-T28-02-15646-456028P320.-D30; P320.-D31.7530
オープン
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする