曜日別特売

倣い加工カッター M5460-A 円筒(ストレート)タイプ 2枚刃

倣い加工カッター M5460-A 円筒(ストレート)タイプ 2枚刃 - ワルター

高い切削パラメータと長い工具寿命により最高の生産性
高い安定性による優れたプロセス信頼性
さまざまなチップサイズ、コーナーRおよびチップブレーカーで加工に最適に対応
汎用的に使用でき工具コスト削減および手間を最小化

用途
倣い加工
金型加工、一般部品加工用。
刃数2内容量1個
全16種類を絞り込む
トラスコ品番
16種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
シャンク径(Φmm)
適合チップ
切削径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16991077M5460-008-A08-02-04-C646-45648P320 . -D088
オープン
58,980
64,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
16991086M5460-008-A08-02-04-C-L646-45668P320 . -D088
オープン
64,980
71,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
16991095M5460-008-A08-02-04-C-XL646-45458P320 . -D088
オープン
71,980
79,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
16991111M5460-010-A10-02-05-C646-454010P320 . -D1010
オープン
66,980
73,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
16991120M5460-010-A10-02-05-C-L646-459310P320 . -D1010
オープン
73,980
81,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
16991129M5460-010-A10-02-05-C-XL646-455210P320 . -D1010
オープン
81,980
90,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
16991138M5460-012-A12-02-06-C646-457912P320 . -D1212
オープン
78,980
86,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
16991147M5460-012-A12-02-06-C-L646-458312P320 . -D1212
オープン
86,980
95,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
16991156M5460-012-A12-02-06-C-XL646-458712P320 . -D1212
オープン
95,980
105,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
16991165M5460-016-A16-02-08-C646-457616P320 . -D1616
オープン
94,980
104,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
16991181M5460-016-A16-02-08-C-L646-455716P320 . -D1616
オープン
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
16991190M5460-016-A16-02-08-C-XL646-456516P320 . -D1616
オープン
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
16991199M5460-020-A20-02-10-C646-456120P320 . -D2020
オープン
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
16991208M5460-020-A20-02-10-C-L646-457020P320 . -D2020
オープン
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
16991217M5460-025-A25-02-12-C646-458025P320 . -D2525
オープン
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
16991226M5460-025-A25-02-12-C-L646-453925P320 . -D2525
オープン
179,800
197,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする