曜日別特売

ボーリングバー 倣い旋削加工システム W1210

ボーリングバー 倣い旋削加工システム W1210 - ワルターボーリングバー 倣い旋削加工システム W1210 - ワルター

倣い旋削加工における長い工具寿命を発揮します。
3コーナー使いチップにより工具コストを抑えます。
チップを確実に保持するWLポジロック機構により高い寸法安定性および繰り返し精度。
同一の工具に4種類のチップタイプが取り付け可能です。

用途
内径倣い旋削加工
端面旋削加工
端面溝加工
72.5°倣い加工
仕様ダブル内部クーラント供給、WLフォームフィット全長(mm)300適合チップWL25・・RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16987979W1210-40TR-WL25409-6907
オープン
46,980
51,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
16987988W1210-32TR-WL25410-3209
オープン
41,980
46,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
16987997W1210-25TL-WL25409-6866
オープン
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする