ツヨロン(藤井電工)
吊るべー
柱上安全帯用ベルトに取り付けておけば、いつでも柱上から地上の工具や材料を吊り上げることができます。
昇降時にはロープを収納できます。
用途
工事において工具や軽量な材料の上げ下ろし専用の通い綱として使用するものです。
トラスコ品番
628-8316
長さ(mm)
7000
幅(mm)
6
寸法(mm)
(胴ベルト幅×長さ)7000
色
白
内容量
1個
注意
※ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16989765
P-7-JAN-BX
オープン
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください