曜日別特売

フルハーネス”ライトハーネス”(Gブレードランヤード)

フルハーネス”ライトハーネス”(Gブレードランヤード) - ツヨロン(藤井電工)フルハーネス”ライトハーネス”(Gブレードランヤード) - ツヨロン(藤井電工)フルハーネス”ライトハーネス”(Gブレードランヤード) - ツヨロン(藤井電工)フルハーネス”ライトハーネス”(Gブレードランヤード) - ツヨロン(藤井電工)フルハーネス”ライトハーネス”(Gブレードランヤード) - ツヨロン(藤井電工)フルハーネス”ライトハーネス”(Gブレードランヤード) - ツヨロン(藤井電工)フルハーネス”ライトハーネス”(Gブレードランヤード) - ツヨロン(藤井電工)フルハーネス”ライトハーネス”(Gブレードランヤード) - ツヨロン(藤井電工)

必要最小限のベルト構成のシンプル設計で、抜群の動きやすさを実現しています。
安全性能を保ちながらもツヨロンハーネスシリーズの最軽量モデルです。
腰部の交差部が可動し、身体にフィットし屈んだ時ベルトの突っ張りを軽減します。
型崩れ・縮みが少なく、キンクの起きないGブレードランヤード付きです。
デザイン性もよく、扱いやすいロープです。

用途
工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用
高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するためにフルハーネス型ランヤードを接続して使用する墜落制止用器具です
長さ(mm)ランヤード寸法:1600幅(mm)ランヤード寸法:11ベルト幅(mm)45フック口開き(mm)50胸ベルト幅(mm)30内容量1本
注意
※ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。
※始業点検を実施のうえ、ご使用ください。
※点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。
※一度でも大きな荷重が加わったものは使用せず、廃棄してください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
サイズ
腿バックル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16990605TH510GB99OTBL4LL130KR26JANBX627-4187最大使用可能:130LLワンタッチバックル
オープン
23,980
26,378(税込)
20日以内出荷
16990621TH510GB99OTBL4SR26JANBX627-0931最大使用可能:100Sワンタッチバックル
オープン
19,980
21,978(税込)
20日以内出荷
16990630TH510GB99OTBLKLL130KR26JANBX627-5791最大使用可能:130LLワンタッチ
オープン
23,980
26,378(税込)
20日以内出荷
16990639TH510GB99OTBLKSR26JANBX627-2592最大使用可能:100Sワンタッチバックル
オープン
19,980
21,978(税込)
20日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする